※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ツッキリホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合バイト
KST30
KST00
KST10
KST20
KST30
寸法H(mm)
28
19
22
25
28
寸法L(mm)
125
90
100
110
125
寸法W(mm)
25
16
19
22
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36859471
品番
KCT4
参考基準価格(税別)
¥28,280
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
バイト付
寸法L(mm)
125
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
28
トラスコ品番
303-6626
質量(g)
680
バイト寸法(mm)
3.2×19.0×127
適合バイト
KST30