KST10 カッティングバイト スーパーツール 36859532

カッティングバイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)2.4
高さ(mm)13
全長(mm)115
内容量1個注文コード36859532品番KST10
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

溝入れや突切り用です。

全長(mm)115幅(mm)2.4高さ(mm)13トラスコ品番303-6642材質高速度鋼(SKH57)質量(g)24硬度HRC66~68適合バイトKCT2-K195JIS分類S形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36859523
2023-01-05
用途: 突っ切り用

完成ステッキバイトは一定の厚さなので逃げをとるのが案外面倒、使いにくいと感じていました。 このバイトは薄い上にテーパー断面なのでそのままで逃げがとれ切削負荷が減少、とても快調、今後はこれにします。

2が参考にしています
対象商品 : 36859557
2017-12-06
用途: スクレーパーとして

鉋の表なじみ洋に購入しました。硬くて使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする