三和製作所(三和バイト)
完成バイト JIS1型 角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
152
101
152
203
50
63
76
127
115
88
177
寸法(幅W×高さH)(mm)
9.52×9.52
12.70×12.70
6.35×6.35
25.40×25.40
4.76×4.76
19.05×19.05
9.52×9.52
7.98×7.98
15.87×15.87
11.11×11.11
22.22×22.22
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36859812
品番
SKB-3/8X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
全長(mm)
152
トラスコ品番
305-4276
寸法(幅W×高さH)(mm)
9.52×9.52
適合機種
旋盤
質量(g)
400
JIS規格
1形