SKB-5/8X5 完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト) 36859907

完成バイト JIS1型 角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)127
寸法(幅W×高さH)(mm)15.87×15.87
内容量1本注文コード36859907品番SKB-5/8X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。

全長(mm)127トラスコ品番305-4411寸法(幅W×高さH)(mm)15.87×15.87適合機種旋盤質量(g)80JIS規格1形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする