三和製作所(三和バイト)
完成バイト JIS1型 角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
200
100
160
200
80
50
63
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×6
10×10
12×12
4×4
5×5
6×6
7×7
8×8
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860004
品番
SKB-6X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
全長(mm)
200
トラスコ品番
305-4471
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×6
適合機種
旋盤
JIS規格
1形