曜日別特売
SKB-6X63 完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト) 36860013

完成バイト JIS1型 角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)63
寸法(幅W×高さH)(mm)6×6
内容量1本注文コード36860013品番SKB-6X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。

全長(mm)63トラスコ品番305-4489質量(g)21寸法(幅W×高さH)(mm)6×6適合機種旋盤JIS規格1形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする