曜日別特売
SKB-8X200 完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト) 36860117

完成バイト JIS1型 角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
寸法(幅W×高さH)(mm)8×8
内容量1本注文コード36860117品番SKB-8X200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。

全長(mm)200トラスコ品番305-4586質量(g)109寸法(幅W×高さH)(mm)8×8適合機種旋盤JIS規格1形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする