三和製作所(三和バイト)
JIS5型 ステッキバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
115
90
115
140
165
寸法(幅W×高さH)(mm)
15.9×3.2
12.7×3.2
15.9×3.2
15.9×4.0
19.0×4.8
25.4×6.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860144
品番
SKS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
JIS規格品です。
全長(mm)
115
トラスコ品番
305-4616
質量(g)
46
寸法(幅W×高さH)(mm)
15.9×3.2
適合機種
旋盤
JIS規格
5形