※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
160
100
125
160
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860354
品番
STB-14X160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
160
トラスコ品番
112-4056
適合機種
旋盤
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
14×14
JIS規格
1形