STB-1X8 方形バイト カムス(旧:高周波精密) 36860451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

方形バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(inch)1
高さ(inch)1
全長(inch)8
内容量1本注文コード36860451品番STB-1X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。

質量(kg)1適合機種旋盤幅(inch)1高さ(inch)1全長(inch)8トラスコ品番112-4579
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする