※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(inch)
3/8
1/2
1/4
1
3/16
3/4
3/8
5/16
5/8
高さ(inch)
3/8
1/2
1/4
1
3/16
3/4
3/8
5/16
5/8
全長(inch)
3
6
8
3
2
2 1/2
4
5
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860521
品番
STB-3/8X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
質量(kg)
0.1
適合機種
旋盤
幅(inch)
3/8
高さ(inch)
3/8
全長(inch)
3
トラスコ品番
112-4358