※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(inch)
5/16
1/2
1/4
1
3/16
3/4
3/8
5/16
5/8
高さ(inch)
5/16
1/2
1/4
1
3/16
3/4
3/8
5/16
5/8
全長(inch)
2 1/2
6
8
3
2
2 1/2
4
5
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860564
品番
STB-5/16X21/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
質量(kg)
0.1
適合機種
旋盤
幅(inch)
5/16
高さ(inch)
5/16
全長(inch)
2 1/2
トラスコ品番
112-4480