※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
完成バイト 方形バイト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
125
63
80
100
125
160
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860686
品番
STB-6X125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全長(mm)
125
トラスコ品番
112-3912
適合機種
旋盤
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×6
JIS規格
1形