OSG(オーエスジー)
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
1
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
ボール半径R(mm)
5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
100
60
70
80
110
90
120
100
130
140
150
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36865385
品番
PHX-DBT R5×100
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
トラスコ品番
299-3805
材質
超硬合金
ボール半径R(mm)
5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬ディープフィーダーボールエンドミル(PHX-DBT)
参考になった