PHX-CRT 1×R0.3 超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT OSG(オーエスジー) 36865473

超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)1
コーナーR(mm)0.3
刃長(mm)2
首下長(mm)4
内容量1本注文コード36865473品番PHX-CRT 1×R0.3
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1刃あたりの切削量を大きくとるために、工具形状を低抵抗刃型とした新発想のコーナラジアスタイプです。今までにない高送り加工が可能となります。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)1刃長(mm)2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数3トラスコ品番299-3597材質超硬合金首径(mm)0.95表面処理FXコーティング首下長(mm)4コーナーR(mm)0.3R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)55外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇

商品説明動画

超硬ハイフィーダーブルーノーズエンドミル(PHX-CRT)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする