PHX-CRT 2×R0.5 超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT OSG(オーエスジー) 36865491

PHX-CRT 2×R0.5 超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT OSG(オーエスジー) 36865491
PHX-CRT 2×R0.5 超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT OSG(オーエスジー) 36865491

超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)2
コーナーR(mm)0.5
刃長(mm)4
首下長(mm)6
内容量1本注文コード36865491品番PHX-CRT 2×R0.5
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1刃あたりの切削量を大きくとるために、工具形状を低抵抗刃型とした新発想のコーナラジアスタイプです。今までにない高送り加工が可能となります。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)2刃長(mm)4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数3トラスコ品番299-3619材質超硬合金質量(g)25首径(mm)1.95表面処理FXコーティング首下長(mm)6コーナーR(mm)0.5R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)55外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇

商品説明動画

超硬ハイフィーダーブルーノーズエンドミル(PHX-CRT)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする