OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3
1
1.5
2
3
4
5
コーナーR(mm)
0.8
0.3
0.5
0.8
1
刃長(mm)
6
2
3
4
6
8
10
首下長(mm)
9
4
4.5
6
9
12
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36865507
品番
PHX-CRT 3×R0.8
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1刃あたりの切削量を大きくとるために、工具形状を低抵抗刃型とした新発想のコーナラジアスタイプです。今までにない高送り加工が可能となります。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
299-3627
材質
超硬合金
首径(mm)
2.85
表面処理
FXコーティング
首下長(mm)
9
コーナーR(mm)
0.8
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
55
外径許容差(mm)
0~-0.015
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬ハイフィーダーブルーノーズエンドミル(PHX-CRT)
参考になった