ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
スズキ
(09408)クリップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36868291
品番
MG-EDS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
5896
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
200-6120
全長(mm)
70
刃長(mm)
22.0
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36868291
MG-EDS-10
05590103
MG-EDS 10
超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS
OSG(オーエスジー)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました
SUZUKI(スズキ)二輪 の新着商品
ページ: 1/ 3
ガスケツト,クラツチカバ-(NA) 11482-27L00
スズキ
税込
¥
1,538
¥
1,398
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
バイク用品
バイク純正部品
SUZUKI(スズキ)二輪
SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-0
SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-09
SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-0940
(09408)クリップ スズキ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
18963446
2016-10-30
用途:
自動車メンテナンス
小さな部品ですがチューブ同士の擦れによる劣化防止には必需品だと思います、エンジンルーム内の高温な場所ですので少し力を加えると折損しましたので時々交換が必要かと感じました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
・必須)初年度登録年月:
・必須)車台番号:
・必須)型式:
・必須)型式指定番号:
・必須)類別区分番号:
参考になった
2021-02-15
シェアする
マイページ