曜日別特売
3723 008.000 ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング 36871362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3723 008.000 ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング 36871362
3723 008.000 ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング 36871362

ラフィングエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)19
全長(mm)63
内容量1本注文コード36871362品番3723 008.000
参考基準価格(税別)¥14,730販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。刃長(mm)19全長(mm)63トラスコ品番330-2130材質超硬刃数4質量(g)0.037シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする