※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ラフィングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
26
13
19
22
26
32
38
全長(mm)
83
57
63
72
83
92
104
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36871387
品番
3723 012.000
参考基準価格(税別)
¥19,020
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
刃長(mm)
26
全長(mm)
83
トラスコ品番
330-2156
材質
超硬
刃数
4
質量(g)
0.11
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
30