※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
注文コード
36872062
品番
VFMDRBD0800R030
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
20
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃数
6
刃径(Φmm)
8
トラスコ品番
299-4011
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
20
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった