曜日別特売
VC4STBR0050T0500N15 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 36876341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.5シャンク径(Φmm)6注文コード36876341品番VC4STBR0050T0500N15
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。

ボール半径R(mm)0.5刃長ap(mm)3刃数4材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1トラスコ品番682-1111全長(mm)60有効長(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする