※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
36876402
品番
VC4STBR0200T0300N21
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
ボール半径R(mm)
2
刃長ap(mm)
4
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
トラスコ品番
682-1324
全長(mm)
60
有効長(mm)
4