※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
シャンク径(Φmm)
16
32
16
20
25
42
刃長(mm)
30
100
25
30
35
40
50
60
小径(Φmm)
4
25
3
4
5
6
8
10
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36878791
品番
2TE-15X4
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
277-1926
小径(Φmm)
4
質量(g)
120
大径(Φmm)
20.07