LS-CB M14 ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工) 36878913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-CB M14 ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工) 36878913
LS-CB M14 ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工) 36878913

ロングシャンク沈めフライス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
案内径(mm)15
内容量1本注文コード36878913品番LS-CB M14
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。刃径(Φmm)23適合ボルト径M14案内径(mm)15案内長(mm)16刃長(mm)30全長(mm)180シャンク径(mm)12仕様六角穴付ボルト用トラスコ品番277-2361材質高速度鋼(SKH56)質量(g)280外径(mm)23.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36878956
2021-08-27
用途: アングルへのザグリ加工時
製造業

アングルへのザグリ加工用に購入しました。すぐに届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする