※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
キー溝2枚刃エンドミル (マイナス公差)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
有効長(mm)
3
3
5
6
8
9
10
12
15
全長(mm)
45
45
50
60
65
70
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36885877
品番
SED2020KMG
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
677-2277
刃径(Φmm)
2
材質
超硬合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。