三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.05
4.05
4.05
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
5.95
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
シャンク径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
全長(mm)
100.8
100.8
100.8
50.17
50.15
50.2
50.18
50.23
50.21
50.26
50.24
50.29
50.27
60.3
60.4
60.5
60.6
70.4
70.5
70.6
85.6
85.7
85.8
100.9
101
101.1
107.1
107.2
113.3
113.4
118.4
118.5
124.6
124.7
129.7
129.8
135.8
135.9
溝長(mm)
42.8
42.8
42.8
6.17
6.15
8.2
8.18
10.23
10.21
10.26
10.24
12.29
12.27
12.3
16.4
18.4
20.5
22.6
23.6
23.4
23.5
26.5
29.5
29.6
32.6
35.6
35.7
38.7
38.8
42.9
46.9
47
52
52.1
57.1
57.2
63.3
63.4
68.4
68.5
74.6
74.7
74.8
80.8
80.9
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36889063
品番
VAPDMD0405
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.05
溝長(mm)
42.8
全長(mm)
100.8
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
298-8771
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク