VAPDMD0565 バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアル 36889221

バイオレット高精度ドリルVAPDMD0565

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
ドリル径(Φmm)5.65
5.65
5.55
5.75
5.85
5.95
0.5
0.55
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.05
1.15
1.35
1.45
1.55
1.65
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
3.15
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)107.2
107.2
50.15
50.17
50.21
50.23
50.24
50.26
50.27
50.29
60.3
60.4
60.5
60.6
70.4
70.5
70.6
85.7
85.8
100.8
100.9
101
101.1
107.1
113.3
113.4
118.4
118.5
124.6
124.7
129.7
129.8
135.8
135.9
溝長(mm)57.2
57.2
6.15
6.17
10.21
10.23
10.24
10.26
12.27
12.29
12.3
16.4
18.4
20.5
22.6
23.4
23.5
23.6
26.5
29.5
29.6
32.6
35.7
38.7
38.8
42.8
42.9
46.9
47
52
52.1
57.1
63.3
63.4
68.4
68.5
74.6
74.7
74.8
80.8
80.9
内容量1本注文コード36889221品番VAPDMD0565
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
ドリル径(Φmm)
5.65
溝長(mm)
57.2
全長(mm)
107.2
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
298-8933
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする