三菱マテリアル
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.75
注文コード
36891111
品番
VAPDSD0375
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.75
溝長(mm)
21.8
全長(mm)
70.8
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
299-0806
材質
高級高合金HSS
質量(g)
8
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク