曜日別特売
VAPDSSUSD0640 バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 36901191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレットSUS高精度ドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.4
6.4
6.2
6.3
6.7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.7
7.8
1.3
1.6
1.8
2.2
2.3
2.4
2.7
2.9
3
3.6
4
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.4
8.1
8.3
8.4
8.8
9.2
9.6
9.7
10.1
10.3
10.6
10.9
11.5
11.8
12
12.3
12.5
12.8
シャンク径(Φmm)8
内容量1本注文コード36901191品番VAPDSSUSD0640
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ドリル径(Φmm)6.4溝長(mm)30全長(mm)80シャンク径(Φmm)8トラスコ品番205-7468材質コバルトハイス質量(g)26表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする