TDD5900M5 テーパードリル 三菱マテリアル 36902607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパードリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)59注文コード36902607品番TDD5900M5
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

一般穴あけ用です。

用途汎用・一般加工刃先径(Φmm)59材質ハイストラスコ品番679-2472全長(mm)445有効長(mm)265シャンク径MT5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする