曜日別特売
SPD S 38×PS3/8-19 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー) 36904131

管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの種類PSねじピッチ19注文コード36904131品番SPD S 38×PS3/8-19
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びPS 3/8-19トラスコ品番634-1179材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ19山数19ねじの種類PS外径(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする