曜日別特売
C3307-12 ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライド 36910903

 

C3307-12 ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライド 36910903
C3307-12 ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライド 36910903

ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レール長さ(mm)304.8
ストローク(mm)327
定格荷重(N)853(ペア)
内容量1本注文コード36910903品番C3307-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類スライド形ストローク(mm)327レール長さ(mm)304.8定格荷重(N)853(ペア)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用質量(kg)1.42スライド長さ(mm)304.8トラベル(mm)330仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプトラスコ品番233-8947
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする