日本アキュライド
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
レール長さ(mm)
711.2
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
ストローク(mm)
737
327
381
432
483
533
584
635
686
737
定格荷重(N)
608(ペア)
608(ペア)
628(ペア)
657(ペア)
686(ペア)
706(ペア)
726(ペア)
775(ペア)
824(ペア)
853(ペア)
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36910973
品番
C3307-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
737
レール長さ(mm)
711.2
定格荷重(N)
608(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
中荷重用
質量(kg)
3.5
スライド長さ(mm)
711.2
トラベル(mm)
737
仕様
ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
トラスコ品番
233-9021