曜日別特売
BBT50-MEGA10N-120 メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA 36918542

BBT50-MEGA10N-120 メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA 36918542
BBT50-MEGA10N-120 メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA 36918542

メガニューベビーチャックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンクBBT50
把握径(Φmm)1.50~10
質量(kg)4
内容量1個注文コード36918542品番BBT50-MEGA10N-120
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。
機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。
テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。

用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。把握径(Φmm)1.50~10シャンクBBT50トラスコ品番309-4138質量(kg)4径(Φmm)(首下)29.5仕様超高速・高精度加工用首下長(mm)120刃具調整量(mm)38~48適合レンチMGR30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする