HD-5S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36919014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-5S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36919014
HD-5S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36919014

高速用ライブセンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード36919014品番HD-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,900

ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。
粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。

用途
NC旋盤の湿式切削に。
全長(mm)255シャンクMT5トラスコ品番320-0418質量(kg)4.08直径(Φmm)(センター部)38精度(mm)0.003胴径(Φmm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする