HD-6S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36919023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-6S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36919023
HD-6S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36919023

高速用ライブセンター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36919023品番HD-6S
参考基準価格(税別)¥155,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。
粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。

用途
NC旋盤の湿式切削に。
全長(mm)333シャンクMT6トラスコ品番320-0426質量(kg)9直径(Φmm)(センター部)55精度(mm)0.003胴径(Φmm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする