20M-HN ヘビーナット スーパーツール 36919872

ヘビーナット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M20×2.5
内容量1個注文コード36919872品番20M-HN
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

スタッドボルト用、焼入りナットです。

材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
焼き入れ(HRC23~31)
用途治具本体の固定作業に。適合ボルト径M20×2.5トラスコ品番329-5931高さ(mm)20質量(g)74二面幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36921096
2023-06-09
用途: 車の足回り部品の固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

11Tの強化ボルトと合わせて車の足回り部品の固定用に購入しました。
しっかりとトルクレンチで規定トルクで締めこんでも問題なく使用できます。

対象商品 : 36921087
2018-10-10
用途: 自動車修理
株式会社イーシナ

強度が出た薄型ナットとして商品は間違いがないものでした。しかし「ゆうパケット」を利用した配送はいかがなものでしょうか? 日数を要する上、着日時も不透明で大変困ります。配送料はお支払するわけですから、再考をお願いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4937:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする