※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ナット ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ボルト径
M12
M10
M12
M16
M18
M20
M24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920475
品番
12M-GFN
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。
締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
用途
治具本体の締め付け作業に。
適合ボルト径
M12
トラスコ品番
302-5896
高さ(mm)
24.0
質量(g)
67
二面幅(mm)
19
フランジ外径(Φmm)
31.0