スーパーツール
ユニクランプ(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
208-7430
208-7421
208-7430
208-7448
208-7464
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921263
品番
FPB12B
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途
加工物の固定に。
質量(kg)
0.34
長さ(mm)
100
幅(mm)
40
高さ(mm)
15
適合ボルト径
M12
トラスコ品番
208-7430