ユニクランプ(平型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921272 品番 FPB16B
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。

質量(kg)0.66 長さ(mm)125 幅(mm)50 高さ(mm)20 適合ボルト径M16 用途加工物の固定に。 トラスコ品番208-7448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする