曜日別特売
FXZ10 大球面座金 スーパーツール 36921525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大球面座金

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)28
内径(Φmm)12.0
内容量1個注文コード36921525品番FXZ10
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。

用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。適合ボルト径M10高さ(mm)4.0トラスコ品番302-7937質量(g)13内径(Φmm)12.0外径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする