※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
大球面座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
45
23
28
35
45
50
55
60
内径(Φmm)
16.0
9.5
12.0
14.2
16.0
19.0
21.0
23.2
25.5
28.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921543
品番
FXZ14
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途
球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
適合ボルト径
M14
高さ(mm)
6.0
トラスコ品番
302-7953
質量(g)
39
内径(Φmm)
16.0
外径(Φmm)
45