※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
大球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
45
23
28
35
45
50
55
60
内径(Φmm)
21.0
9.5
12.0
14.2
16.0
19.0
21.0
23.2
25.5
28.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921561
品番
FXZ18
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途
球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
適合ボルト径
M18
高さ(mm)
8.0
トラスコ品番
302-7970
質量(g)
70
内径(Φmm)
21.0
外径(Φmm)
45