曜日別特売
72290 柄付マグネット シンワ測定 36922207

 

72290 柄付マグネット シンワ測定 36922207
72290 柄付マグネット シンワ測定 36922207
72290 柄付マグネット シンワ測定 36922207
72290 柄付マグネット シンワ測定 36922207

柄付マグネット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)10
内容量1個注文コード36922207品番72290
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)11全長(mm)133~645質量(g)28材質(本体)真鍮、クロムメッキ材質(磁石)ネオジム磁石トラスコ品番423-5941アンテナ真ちゅう+クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36922207
2018-02-28
用途: コンクリートインサートプラグの引きネジ取出し。

6mmボルトのインサートプラグのネジを引き出すのに、100均の7mmヘッド柄付き磁石を使っていたが、この商品は100均ノ3倍ぐらいの磁力があると思うのでストレスなく確実に引っ張れる。

対象商品 : 36922182
2016-11-03
用途: オートバイの整備

小さいボルトなどを隙間に落とした時にマグネットで拾えるので助かっています。伸び縮みするので、いろんな場所で使えます。

対象商品 : 36922207
2015-07-18
用途: センサーチェック

マグネットセンサーのチェック用に買いました
天井についてるセンサー用でしたが長さについては大丈夫そうです
磁力は思ったより強く18個の鍵を横方向で持ち上げられました
結構使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする