※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグナ
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
36922313
品番
1-1093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。
外径(mm)
9
厚さ(mm)
3.0
吸着力(N)
11.76
トラスコ品番
310-3307
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g/個)
1.40
磁束密度
(表面)0.32T