曜日別特売
1-2039197 ネオジム磁石 マグナ 36922347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36922347品番1-2039197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。外径(mm)39.0厚さ(mm)7.0穴径(mm)19吸着力(N)196.00トラスコ品番310-3331質量(g)47.2材質(磁石)ネオジム磁石磁束密度(表面)0.35T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36922331
2014-10-04
用途: コインマジックに使用予定です。現在研究中

強い磁力を利用して色々な面白いマジックやってみたい。(研究会の仲間を驚かせようと思っています。)詳細は秘密です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする