曜日別特売
1-4040116 ネオジム磁石 マグナ 36922383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36922383品番1-4040116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。長さL×幅W×厚さ(mm)40.0×11.0×6.0吸着力(N)82.32トラスコ品番310-3374材質マグネット:ネオジム磁石質量(g)19.5磁束密度(表面)0.35T

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
369223831-404011689611487TN40-11K-1P1-4040116 ネオジム磁石 角形 TRUSCO 89611487ネオジム磁石 角形TRUSCO1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36922374
2015-11-26
用途: ちょっとしたシートの固定等

思ったより小さかった。
磁力は強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする