マグナ
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
36923022
品番
1-10315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。
外径(mm)
3
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
1.67
トラスコ品番
310-3242
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g/個)
0.08
磁束密度
(表面)0.31T