曜日別特売
1-10155 ネオジム磁石 マグナ 36923047

ネオジム磁石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(3個)注文コード36923047品番1-10155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。外径(mm)15厚さ(mm)5.0吸着力(N)44.10トラスコ品番310-3226材質マグネット:ネオジム磁石質量(g)35質量(g/個)11.70磁束密度(表面)0.33T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする